Corning - UR2 CART, 26-19 AWG BUTT CONN, GEL - 1024404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 3
section nominale - 0.4...0.9 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059496712542
Réf. Sonepar
00034000626
Réf. Fournisseur
1024404
Marque
Corning
diamètre du conducteur:
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
3
section nominale:
0.4...0.9 mm²
modèle:
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion:
Oui
matériau isolant:
polycarbonate (PC)
couleur de l'isolant:
rouge
diamètre externe max.:
2.1...2.1 mm
température:
-40...60 °C
commutation sans interruption:
Non


