Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - UY BOX, 26-22 AWG BUTT CONN, GEL - 1024419

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UY BOX, 26-22 AWG BUTT CONN, GEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.7 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • section nominale - 0.4...0.7 mm²

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496712696

Réf. Sonepar

00034000641

Réf. Fournisseur

1024419

Réf. Commerciale

Corning

diamètre du conducteur:

0.4...0.7 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

2

section nominale:

0.4...0.7 mm²

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

polycarbonate (PC)

couleur de l'isolant:

jaune

transparent:

Oui

diamètre externe max.:

1.52...1.52 mm

température:

-40...60 °C

commutation sans interruption:

Non

UY BOX, 26-22 AWG BUTT CONN, GEL