Corning - UY2D CART, 26-19 AWG BUTT CONN, DRY - 1024416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 0.4...0.9 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496712665
Réf. Sonepar
00034000638
Réf. Fournisseur
1024416
Réf. Commerciale
Corning
diamètre du conducteur:
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
2
section nominale:
0.4...0.9 mm²
modèle:
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
couleur de l'isolant:
incolore
diamètre externe max.:
0...2.1 mm
température:
-40...60 °C
commutation sans interruption:
Non