Corning - VM TAPE 38MMX6.1M VINYL MASTIC - 980441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
matériau - caoutchouc
couleur - noir
longueur - 6 m
épaisseur - 0.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496515983
Réf. Sonepar
00034980441
Réf. Fournisseur
980441
Réf. Commerciale
Corning
largeur:
38 mm
matériau:
caoutchouc
couleur:
noir
longueur:
6 m
épaisseur:
0.6 mm
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
VM TAPE 38MMX6.1M VINYL MASTIC