Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - VOL Patch panel 19" Plus,24P,white - 1222976

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - VOL Patch panel 19" Plus,24P,white

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802114585

Réf. Sonepar

00034211458

Réf. Fournisseur

1222976

Réf. Commerciale

Corning

VOL Patch panel 19" Plus,24P,white