Corning - VOLPPCAF24K+ panneau de brassage 1U 19" Plus,24P, Alu brossé - 1222975

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - VOLPPCAF24K+ panneau de brassage 1U 19" Plus,24P, Alu brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • blindé - Oui

  • couleur - argent

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 480 mm

  • profondeur - 99.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099802114578

Réf. Sonepar

00034211457

Réf. Fournisseur

1222975

Réf. Commerciale

Corning

blindé:

Oui

couleur:

argent

hauteur:

43.6 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

99.5 mm

VOLPPCAF24K+ panneau de brassage 1U 19" Plus,24P, Alu brossé