Corning - ZIP2 1M OM3 SCDPC-SCDPC - 752488

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - ZIP2 1M OM3 SCDPC-SCDPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673632764

Réf. Sonepar

00034363276

Réf. Fournisseur

752488

Marque

Corning

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

ZIP2 1M OM3 SCDPC-SCDPC