Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cotherm - Kit el. blinde D155 2200W mono - KREB000501

COTHERM SA
CopieCopie
Cotherm - Kit el. blinde D155 2200W mono

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3468450000914

Réf. Sonepar

00995000091

Réf. Fournisseur

KREB000501

Réf. Commerciale

Cotherm

Kit élément blinde ø155 2200W mono TPS