Courant - CALI blanc 90/50 - Fourreau pour protéger les réseaux - 32205124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 90 mm
matériau - polyoléfine
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TPC/CALI COURONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3530830500472
Réf. Sonepar
00062050047
Réf. Fournisseur
32205124
Marque
Courant
diamètre externe:
90 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
Les Atouts de l'article:
CALI blanc 90/50 - Le fourreau TPC vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur BLANC correspond aux réseaux de type Feux tricolores et signalisation routière. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau TPC doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Les gaines TPC offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France






