Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Courant - CALI bleu 63/50 - Fourreau pour protéger les réseaux eau - 32104324

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP40

  • tenue à la flexion - flexible

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830500335

Réf. Sonepar

00062050033

Réf. Fournisseur

32104324

Marque

Courant

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

450 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

CALI bleu 63/50 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

CALI bleu 63/50 - Le fourreau TPC vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur BLEU correspond aux réseaux de type Eau. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau TPC doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Les gaines TPC offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France