Courant - Calisolar 75/50 - Fourreau électrique, protection contre les UV - 18024724

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 75 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3530830433237

Réf. Sonepar

00062043323

Réf. Fournisseur

18024724

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe:

75 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

450 N

température d'utilisation:

-25...60 °C

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Oui

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Calisolar 75/50 - Fourreau électrique, protection contre les UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments, en aérosouterrain ou souterrain - Certifié NF - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Calisolar 75/50 - Calisolar est un fourreau résistant aux UV utilisé pour la protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain. Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Disponibles en ⌀75, ⌀90, ⌀110 et ⌀160, les fourreaux électriques Calisolar vous assurent une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose. En dehors des applications photovoltaïques, Calisolar peut aussi correspondre à d’autres besoins en termes de protection de câbles grandes sections à l’extérieur des bâtiments. Livré avec un manchon sur chaque couronne. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France