Courant - Grillage Eurek marron 20/100 - Signaler les réseaux assainissement - 60161540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - assainissement et pluvial
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - marron
largeur - 20 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3530830600318
Réf. Sonepar
00062060031
Réf. Fournisseur
60161540
Marque
Courant
application:
assainissement et pluvial
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
marron
largeur:
20 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek marron 20/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur MARRON vous permet de signaler les réseaux de type Assainissement. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France








