Courant - Facilofil 3g1.5 bnv/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 plate et préfilée - 59024004

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polyoléfine

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3530830400710

Réf. Sonepar

00062040071

Réf. Fournisseur

59024004

Réf. Commerciale

Courant

couleur:

noir

diamètre externe:

20 mm

avec tirette:

Non

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Non

Facilofil 29x12/100 3g1.5 bnv/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 plate et préfilée, pour le passage en zones difficiles - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Facilofil 29x12/100 3g1.5 bnv/j ho7vu sta - Les gaines annelées Facilofil et Faciloflex se posent en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation. Dans les dalles ou ravoirages, ces gaines permettent le chevauchement des fourreaux électriques et ainsi l’augmentation du nombre de circuits.En rénovation, cette gaine annelée répond au passage difficile de gaines dans des zones encombrées.Avec seulement 12 mm d'épaisseur, le passage des câbles dans la gaine annelée est facilité lors de l'installation. Terminé, les rainurages, dégradations et dégraissages des isolants ! Le taux de remplissage de la gaine annelée équivaut à celui d'une gaine ICTA de 20 mm de diamètre. Également, ce fourreau électrique n'engendre aucune dégradation des supports lors de sa pose et permet un gain de temps considérable.Facilofil / Faciloflex est un produit conforme aux exigences de la RT 2012. de plus, la forme oblongue de cette gaine annelée contribue à la réduction de l'épaisseur des murs et cloisons.Cette gamme est complétée par des accessoires vous permettant de fixer les gaines ou manchonner des gaines ICTA classiques vers les gaines plates Facilo ainsi que de réduire le passage d'un Ø20 vers le Ø16. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France