Courant - Flexaray bleu sta 25/400 - protection contre les ondes électromagnétiques - 58101965

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 400 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830101723

Réf. Sonepar

00062010172

Réf. Fournisseur

58101965

Marque

Courant

diamètre externe:

25 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Flexaray bleu sta 25/400 - Gaine ICTA 3422 anti-rayonnements électromagnétiques, pour un habitat plus sain - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Flexaray bleu sta 25/400 - Flexaray est une gaine ICTA 3422 blindée qui attenue à plus de 99% les champs électriques et magnétiques émis par les fils présents dans vos circuits électriques. Elle se pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation.Cette gamme est complétée par des accessoires comme les boîtes d'encastrement faradisées par exemple. Ainsi, le système Flex ray permet de neutraliser 99 % des champs électriques.Le système Flex ray se compose d'une gaine blindée annelée abritant un fil neutre et une phase torsadés ensemble, ainsi qu'un fil de terre et un semi-conducteur. Il en résulte un fourreau électrique de protection des champs électriques et magnétiques efficace.La mise en œuvre est très proche de celle d'une gaine ICTA classique, il suffira simplement de relier le fil semi-conducteur présent à l'intérieur de la gaine à la terre et utiliser des boîtes d'encastrement faradisées pour une efficacité optimale.Ce système dispose d'une couche en composite conducteur qui fait de Flex ray une gaine blindée qui permet d'atténuer les champs électriques 50 Hz dans l'habitat. Ce dispositif de protection est une technologie brevetée.Produit fabriqué en France. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France