Courant - Flexichoc 3522 nbg sta 40/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 120233240002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3530839000942
Réf. Sonepar
00062900094
Réf. Fournisseur
120233240002
Réf. Commerciale
Courant
diamètre externe:
40 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
avec tirette:
Non
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Flexichoc 3522 nbg sta 40/50 - Flexichoc est une gaine électrique ICTA 3522 avec une résistance aux chocs IK10 préconisée par Enedis. Cette gaine annelée se pose en souterrain ou en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments.Le fourreau électrique Flexichoc répond à différentes applications : pour un passage en colonne technique dans les bâtiments collectifs, pour les câbles d’alimentation entre les points de charges et les points de livraison (bornes VE), la protection des câbles sur les chemins de câbles, l'utilisation dans les vide sanitaire (Enedis) ou pour relier le compteur Enedis au tableau de l'abonné.Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Il est aussi renforcé UV pour une meilleure tenue lors d'un stockage courte durée. Disponible du Ø40 au ⌀160, la gaine Flexichoc vous assure une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose. Livré avec un manchon ignifugé. IK10 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France