Courant - Flexzip blanc sta 16/100 - Gaine de protection fendue - 55201140

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - blanc

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • avec tirette - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830431950

Réf. Sonepar

00062043195

Réf. Fournisseur

55201140

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

blanc

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Non

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Flexzip blanc sta 16/100 - Gaine de protection fendue - Pose en montage apparent à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Flexzip blanc sta 16/100 - Flexzip est une gaine fendue longitudinalement permettant de protéger les câbles ou des faisceaux d’alimentation existants ou déjà reliés à 1 extrémité.Cette gaine est très pratique et facile à mettre en œuvre lorsqu'elle est couplée avec son accessoire zip-câbles qui vous permet de zipper les fils ou câbles très rapidement à l'intérieur.Ainsi, vous pourrez protéger différents types de câbles (fibre optique, HDMI, Ethernet ...), la gamme flexi est déclinée en diverses couleurs afin de répondre à des besoins de plus en plus nombreux de repérage et protection des câbles sensibles et fragiles comme la fibre optique. Ainsi chaque opérateur pourra identifier son réseau notamment dans les chambres de télécommunication ou de tirage.Et enfin, qui dans le milieu de l’électricité n’a pas découpé une gaine dans sa longueur pour ajouter un morceau sur une installation déjà en place ? Si ce geste fréquent parait anodin, il entraine de nombreuses blessures, « le couteau dérape sur les doigts », en utilisant flexi, vous répondez à de nombreux besoins et vous évitez ces risques d’accident. Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France