Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Courant - Grillage Eurek jaune 40/100 - Signaler les réseaux gaz - 60143340

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - gaz combustible et hydrocarbure

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - jaune

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830600929

Réf. Sonepar

00062060092

Réf. Fournisseur

60143340

Marque

Courant

application:

gaz combustible et hydrocarbure

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

jaune

largeur:

40 mm

longueur:

100 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

Grillage avertisseur Eurek jaune 40/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Grillage avertisseur Eurek jaune 40/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur JAUNE vous permet de signaler les réseaux de type Gaz. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France