Courant - Grillage Eurek jaune 50/100 - Signaler les réseaux gaz - 60143940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gaz combustible et hydrocarbure
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - jaune
largeur - 50 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3530830600301
Réf. Sonepar
00062990136
Réf. Fournisseur
60143940
Réf. Commerciale
Courant
application:
gaz combustible et hydrocarbure
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
jaune
largeur:
50 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek jaune 50/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur JAUNE vous permet de signaler les réseaux de type Gaz. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France