Courant - Grillage Eurek marron 40/100 - Signaler les réseaux assainissement - 60163340

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - assainissement et pluvial

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - marron

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830600943

Réf. Sonepar

00062060094

Réf. Fournisseur

60163340

Réf. Commerciale

Courant

application:

assainissement et pluvial

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

marron

largeur:

40 mm

longueur:

100 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

Grillage avertisseur Eurek marron 40/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Grillage avertisseur Eurek marron 40/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur MARRON vous permet de signaler les réseaux de type Assainissement. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France