Courant - Grillage Eurek vert 20/100 - Signaler les réseaux télécommunications - 60081540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - télécommunication
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - vert
largeur - 20 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3530830600202
Réf. Sonepar
00062990131
Réf. Fournisseur
60081540
Réf. Commerciale
Courant
application:
télécommunication
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
vert
largeur:
20 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek vert 20/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur VERT vous permet de signaler les réseaux de type Télécommunications. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France