Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Courant - Prefilco vert 25/100 grade 3 tv s cca - Gaine ICTA 3422 préfilée - 20080056

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 25 mm

  • avec tirette - Non

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • Convient pour une installation dans le sol - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830432131

Réf. Sonepar

00062043213

Réf. Fournisseur

20080056

Marque

Courant

couleur:

vert

diamètre externe:

25 mm

avec tirette:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Oui

Prefilco vert 25/100 grade 3 tv s cca - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Prefilco vert 25/100 grade 3 tv s cca - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Prefilco existe en deux couleurs : noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles. De plus, toutes nos gaines Prefilco sont équipées d'un décompte métrique imprimé sur la gaine afin de vous informer de la longueur restante et éviter les gaspillages ainsi que d'une étiquette colorée pour les références les plus utilisées pour une meilleure identification du stock.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France