Courant - Préfilé noir 16/100 3g1.5 grvi ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - 220211400023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
diamètre externe - 16 mm
avec tirette - Non
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polyoléfine
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PREFILE A LA CARTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3530830401373
Réf. Sonepar
00062990388
Réf. Fournisseur
220211400023
Marque
Courant
couleur:
noir
diamètre externe:
16 mm
avec tirette:
Non
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
avec indications en mètres:
Non
Les Atouts de l'article:
Préfilé noir 16/100 3g1.5 grvi ho7vu sta - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France






