Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Courant - Préfilé noir 25/100 fil alarme 1p awg20 rouge ae na syt1 sta - Gaine préfilée - 220219400212

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 25 mm

  • avec tirette - Non

  • matériau - polyoléfine

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830425935

Réf. Sonepar

00062042593

Réf. Fournisseur

220219400212

Marque

Courant

couleur:

noir

diamètre externe:

25 mm

avec tirette:

Non

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Non

Préfilé noir 25/100 fil alarme 1p awg20 rouge ae na syt1 sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Préfilé noir 25/100 fil alarme 1p awg20 rouge ae na syt1 sta - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France