Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Courant - Prefilzen 20/100 3g2.5 bnv/j h07vu sta avec fil semi-conducteur - 57101302

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polyoléfine

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830403889

Réf. Sonepar

00062040388

Réf. Fournisseur

57101302

Marque

Courant

couleur:

bleu

diamètre externe:

20 mm

avec tirette:

Non

nombre de fils de la conduite de fil:

3

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

avec indications en mètres:

Non

Prefilzen 20/100 3g2.5 bnv/j h07vu sta avec fil semi-conduct - Gaine ICTA 3422 préfilée et anti-rayonnements électromagnétiques, pour un habitat plus sain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Prefilzen 20/100 3g2.5 bnv/j h07vu sta avec fil semi-conduct - Flexaray est une gaine blindée qui attenue à plus de 99% les champs électriques et magnétiques émis par les fils présents dans vos circuits électriques. Elle se pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation.Cette gamme est complétée par des accessoires comme les boîtes d'encastrement faradisées par exemple. Ainsi, le système Flex ray permet de neutraliser 99 % des champs électriques.Le système Flex ray se compose d'une gaine blindée annelée abritant un fil neutre et une phase torsadés ensemble, ainsi qu'un fil de terre et un semi-conducteur. Il en résulte un fourreau électrique de protection des champs électriques et magnétiques efficace.La mise en œuvre est très proche de celle d'une gaine ICTA classique, il suffira simplement de relier le fil semi-conducteur présent à l'intérieur de la gaine à la terre et utiliser des boîtes d'encastrement faradisées pour une efficacité optimale.Ce système dispose d'une couche en composite conducteur qui fait de Flex ray une gaine blindée qui permet d'atténuer les champs électriques 50 Hz dans l'habitat. Ce dispositif de protection est une technologie brevetée. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France