Courant - réducteur faciloflex icta 16 x10 - pour raccord ICTA Ø16 au lieu du Ø20 - 88021508

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3530830428394

Réf. Sonepar

00062042839

Réf. Fournisseur

88021508

Marque

Courant

réducteur faciloflex icta 16 x10 - pour raccord ICTA Ø16 au lieu du Ø20 - à utiliser avec la gaine plate facilo

Les Atouts de l'article:

Les gaines annelées Facilofil et Faciloflex se posent en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation. Dans les dalles ou ravoirages, ces gaines permettent le chevauchement des fourreaux électriques et ainsi l’augmentation du nombre de circuits.En rénovation, cette gaine annelée répond au passage difficile de gaines dans des zones encombrées.Avec seulement 12 mm d'épaisseur, le passage des câbles dans la gaine annelée est facilité lors de l'installation. Terminé, les rainurages, dégradations et dégraissages des isolants ! Le taux de remplissage de la gaine annelée équivaut à celui d'une gaine ICTA de 20 mm de diamètre. Également, ce fourreau électrique n'engendre aucune dégradation des supports lors de sa pose et permet un gain de temps considérable.Facilofil / Faciloflex est un produit conforme aux exigences de la RT 2012. de plus, la forme oblongue de cette gaine annelée contribue à la réduction de l'épaisseur des murs et cloisons.Cette gamme est complétée par des accessoires vous permettant de fixer les gaines ou manchonner des gaines ICTA classiques vers les gaines plates Facilo ainsi que de réduire le passage d'un Ø20 vers le Ø16.