Courant - Sanipex 40/150 - Gaine pour la protection des installations sanitaires - 54303345

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830430977

Réf. Sonepar

00062043097

Réf. Fournisseur

54303345

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe:

40 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Sanipex 40/150 - Gaine pour la protection des installations sanitaires - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - 750N - IK09 - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Sanipex 40/150 - Sanipex est une gaine sanitaire pour l'installation de « réservations » et la protection des canalisations sanitaires pour des tubes type PER ou multicouche, destinés à véhiculer de l’eau chaude et froide sous pression (sous planchers, dalles pleines et chapes).De couleur blanche, Sanipex est dotée d'une peau intérieur lisse et d'une glisse améliorée pour un passage facilité des tubes, un gain de temps et un confort d'usage important.Haute résistance à la compression (750N) et aux chocs 15J (IK09) pour une protection optimale des installations sanitaires. Meilleure tenue aux UV, pour les produits en attente sur les chantiers.La gaine Sanipex est disponible en Ø40 et Ø50, elle peut être associée à notre accessoire Saniboite, une boîte de réservation en dalle qui assure une sortie propre de la gaine et des tubes PER. IK09 - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France