Courant - Tpgliss nbr 160/50 - Fourreau noir à bandes rouges pour réseaux d'électricité - 32036524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 160 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TPGLISS COURONNE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3530830501226
Réf. Sonepar
00062050122
Réf. Fournisseur
32036524
Réf. Commerciale
Courant
diamètre externe:
160 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
135.5 mm
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Tpgliss nbr 160/50 - Le fourreau Tpgliss vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur noire à bandes rouges correspond aux réseaux de type Électricité. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau Tpgliss doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Ce fourreau est spécifique pour les installations Enedis car il garantit 100 mètre des tirage conformément au CCTP. Sa double peau et son fil tire-aiguille en polyamide facilitent la mise en œuvre. De plus, sa couleur noire prédominante améliore la tenue aux UV pour un stockage courte durée. Les gaines Tpgliss offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France