CROSSCALL - Accessoire : Coque de protection + stylet smartphone Core-X4 - 1303109999945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sac de protection avec attache de ceinture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700764713945
Réf. Sonepar
06571471394
Réf. Fournisseur
1303109999945
Réf. Commerciale
CROSSCALL
type d'accessoire/pièce détachée:
sac de protection avec attache de ceinture
Coque de protection silicone + stylet smartphone, rangement stylet, accès USB-C, accès boutons on off et programmable, agrafe style, extensible diamètre 8mm, mesh micro fibre, accès connectique X-Link,
Les Atouts de l'article:
Votre smartphone fait peau neuve. Plus ergonomique, plus précis, mais aussi plus sécurisé… Avec son design parfaitement adapté soit au CORE-X4, soit au CORE-T4, la STYLUS CASE vous permet d’avoir un stylet toujours à portée de main et surprotéger votre appareil mobile. Via son stylet en aluminium, elle propose une expérience et une navigation beaucoup plus précise et raffinée. Prendre des notes, dessiner des plans ou ajuster des schémas n’a jamais été aussi plaisant. Même avec des gants de protection ou en laine pour vous protéger du froid vous profitez d’une précision fidèle à vos gestes.
Les Atouts de l'article:
Votre smartphone fait peau neuve. Plus ergonomique, plus précis, mais aussi plus sécurisé… Avec son design parfaitement adapté soit au CORE-X4, soit au CORE-T4, la STYLUS CASE vous permet d’avoir un stylet toujours à portée de main et surprotéger votre appareil mobile. Via son stylet en aluminium, elle propose une expérience et une navigation beaucoup plus précise et raffinée. Prendre des notes, dessiner des plans ou ajuster des schémas n’a jamais été aussi plaisant. Même avec des gants de protection ou en laine pour vous protéger du froid vous profitez d’une précision fidèle à vos gestes.