CROSSCALL - Accessoire: HOLSTER - Housse de protection et de transport Taille L - 1303249999258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sac/housse de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764723258
Réf. Sonepar
06571472325
Réf. Fournisseur
1303249999258
Marque
CROSSCALL
type d'accessoire/pièce détachée:
sac/housse de protection
Accessoire: Holster - taille L, housse réglable pemettant d'y loger des smartphones de 150 x 72 mm à 175 x 92 mm, clip rotatif 360°, réglable sur 24 positions, résistance à l’arrachement 20kg, poids de 106g
Les Atouts de l'article:
Proposé en deux formats, S et L, afin de correspondre parfaitement à l’ensemble des mobiles et smartphones Crosscall, le Holster est l’accessoire idéal pour embarquer votre téléphone à vos côtés. Conçus avec des matériaux de qualité, solides et résistants, cette housse vous permet de poursuivre vos activités sans que vous n’ayez à vous soucier de votre produit Crosscall et ce, quel que soit votre environnement. Grâce à sa pince robuste et rotative, vous pourrez facilement attacher cette pochette à la ceinture de votre pantalon et garder constamment votre téléphone à portée de main.
Les Atouts de l'article:
Proposé en deux formats, S et L, afin de correspondre parfaitement à l’ensemble des mobiles et smartphones Crosscall, le Holster est l’accessoire idéal pour embarquer votre téléphone à vos côtés. Conçus avec des matériaux de qualité, solides et résistants, cette housse vous permet de poursuivre vos activités sans que vous n’ayez à vous soucier de votre produit Crosscall et ce, quel que soit votre environnement. Grâce à sa pince robuste et rotative, vous pourrez facilement attacher cette pochette à la ceinture de votre pantalon et garder constamment votre téléphone à portée de main.




