CROSSCALL - Accessoire: X-POWER V3 + X-BLOCKER CORE X5 batterie externe étanche - 1301179901594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700764726594
Réf. Sonepar
06571472659
Réf. Fournisseur
1301179901594
Réf. Commerciale
CROSSCALL
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Accessoire: X-POWER V3 + X-BLOCKER CX5 batterie externe étanche, double connecteurs X-LINK à l'avant et à l'arrière de la X POWER, réserve d'énergie de 6 000 mAh
Les Atouts de l'article:
Quel que soit votre secteur d’activité ou votre lieu d’intervention, vous aurez toujours une réserve d’énergie à proximité.Votre X-POWER vous permettra de plus que doubler l’autonomie de votre smartphone. En un clin d’oeil elle vous permet de le recharger sans avoir recours à un câble ou à une prise électrique. Grâce à ses attaches X-BLOCKER et son système innovant X-LINKTM* intégré, la batterie externe se fixe et s’aimante de manière sécurisée à votre CORE-X5. Très facile d’utilisation et très rapide, ce système de charge vous permet d’utiliser sans contrainte votre outil de travail
Les Atouts de l'article:
Quel que soit votre secteur d’activité ou votre lieu d’intervention, vous aurez toujours une réserve d’énergie à proximité.Votre X-POWER vous permettra de plus que doubler l’autonomie de votre smartphone. En un clin d’oeil elle vous permet de le recharger sans avoir recours à un câble ou à une prise électrique. Grâce à ses attaches X-BLOCKER et son système innovant X-LINKTM* intégré, la batterie externe se fixe et s’aimante de manière sécurisée à votre CORE-X5. Très facile d’utilisation et très rapide, ce système de charge vous permet d’utiliser sans contrainte votre outil de travail