CROSSCALL - Mobile a touches: Pack pro SPIDER-X4 noir, memoire ROM 64Mo, RAM 128Mo - SPX4.PACK.BB.NN000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dual-SIM - Oui
temps de conversation jusqu'à - 8 h
temps de veille jusqu'à - 312 h
couleur - noir
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764701584
Réf. Sonepar
06571470158
Réf. Fournisseur
SPX4.PACK.BB.NN000
Marque
CROSSCALL
dual-SIM:
Oui
temps de conversation jusqu'à:
8 h
temps de veille jusqu'à:
312 h
couleur:
noir
type de construction:
téléphone portable monobloc (standard)
avec écran tactile:
Non
réseau quadribande:
Oui
réseau tribande:
Oui
réseau UMTS:
Oui
autre réseau:
Oui
transfert de données par Bluetooth:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par WLAN:
Non
fonction Push-Mail:
Non
transfert de données par GPRS:
Oui
avec clavier complet:
Oui
mémoire évolutive:
Oui
avec commande vocale:
Non
avec lecteur MP3:
Oui
avec caméra:
Oui
avec radio FM:
Oui
réseau double bande:
Oui






