CROSSCALL - Mobile à touches: SPIDER-X5, mémoire ROM 64Mo, RAM 128Mo, 3G+ - SPX5.BB.NN000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 300 h
temps de conversation jusqu'à - 6 h
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700764702871
Réf. Sonepar
06571470287
Réf. Fournisseur
SPX5.BB.NN000
Marque
CROSSCALL
dual-SIM:
Oui
type de construction:
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à:
300 h
temps de conversation jusqu'à:
6 h
couleur:
noir
réseau double bande:
Oui
réseau quadribande:
Oui
réseau tribande:
Oui
réseau UMTS:
Oui
autre réseau:
Oui
transfert de données par Bluetooth:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par WLAN:
Non
transfert de données par GPRS:
Oui
fonction Push-Mail:
Non
avec écran tactile:
Non
avec clavier complet:
Oui
mémoire évolutive:
Oui
avec commande vocale:
Non
avec lecteur MP3:
Oui
avec caméra:
Oui
avec radio FM:
Oui
Les Atouts de l'article:
Que ce soit pour une utilisation outdoor ou professionnelle, le SPIDER-X5 est la réponse efficace à vos attentes. Etanche à l’eau et à la poussière (IP68), il est équipé d’un appareil photo 2MP avec flash et saura vous accompagner dans toutesles situations. Grâce à sa fonction partage de connexion, il vous permettra de connecter votre ordinateur ou tablette àinternet partout à l’extérieur. Il vous permet decommuniquer pleinement grâce à la puissance du réseau 3G+





