CROSSCALL - Smartphone Pack pro CORE M5 + verre trempé 3GoRAM/32GoROM pièces 10 ans - 1401049901909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 336 h
temps de conversation jusqu'à - 26 h
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764722909
Réf. Sonepar
06571472290
Réf. Fournisseur
1401049901909
Marque
CROSSCALL
dual-SIM:
Oui
type de construction:
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à:
336 h
temps de conversation jusqu'à:
26 h
couleur:
noir
réseau double bande:
Oui
réseau quadribande:
Oui
réseau tribande:
Oui
réseau UMTS:
Oui
autre réseau:
Oui
transfert de données par Bluetooth:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par WLAN:
Oui
transfert de données par GPRS:
Oui
fonction Push-Mail:
Oui
avec écran tactile:
Oui
avec clavier complet:
Non
mémoire évolutive:
Oui
avec commande vocale:
Oui
avec lecteur MP3:
Oui
avec caméra:
Oui
avec radio FM:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le smartphone Polyvalent, Puissant, fiable et certifié Android Enterprise Recommended. Compatible X-LINK™* et ergonomique. Polyvalent et durable. Le CORE-M5 intègre les fondamentaux de l’ADN CROSSCALL et s’impose comme la solution idéale pour tous les professionnels.Indice de réparabilité 8,8 / 10Puissant : Qualcomm® SM6115 Octo-coreConnectivité : 4G, WI-FI, Certification WPA3Ergonomique : Écran 4,95” lumineux, haut-parleur 100dB, boutons programmables et facilement accessiblesDurable : Garantie 5 ans, smartphone réparable, norme militaire MILSTD-810H






