CROSSCALL - Smartphone Pack pro CORE-X5 : X-CABLE + X-GLASS pièces 10 ans - 1401049901921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 744 h
temps de conversation jusqu'à - 32 h
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764726921
Réf. Sonepar
06571472692
Réf. Fournisseur
1401049901921
Marque
CROSSCALL
dual-SIM:
Oui
type de construction:
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à:
744 h
temps de conversation jusqu'à:
32 h
couleur:
noir
réseau double bande:
Oui
réseau quadribande:
Oui
réseau tribande:
Oui
réseau UMTS:
Oui
autre réseau:
Oui
transfert de données par Bluetooth:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par WLAN:
Oui
transfert de données par GPRS:
Oui
fonction Push-Mail:
Oui
avec écran tactile:
Oui
avec clavier complet:
Non
mémoire évolutive:
Oui
avec commande vocale:
Oui
avec lecteur MP3:
Oui
avec caméra:
Oui
avec radio FM:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le CORE X5 est pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le CORE-X5 est l’appareil sur mesure pour le professionnels. Sa couverture réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons programmables et un haut-parleur puissant de 100dB. Doté du processeur 8-Core Qualcomm ® Snapdragon™ 665 et ses 4Go de RAM et 64 Go de mémoire, le CORE-X5 possède la fluidité pour naviguer sur toute les applications métiers. Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s’impose comme l’outil de travail en condition extrêmes et missions critiques. Bandes PMR, HP 100dB SnapdragonTM 665, 4Go de RAM et 64Go de mémoire Ergonomie & Durabilité : Garanti 5 ans, Certification AER






