CROSSCALL - Tablette: Pack pro CORE-T5 - X-Glass; mémoire ROM 32 Go,RAM 3 Go - 1401049901938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
systèmes d'exploitation - Android
taille de l'écran - 8 cm
capacité de la mémoire - 32 Go
UMTS - Oui
LTE - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700764726938
Réf. Sonepar
06571472693
Réf. Fournisseur
1401049901938
Marque
CROSSCALL
systèmes d'exploitation:
Android
taille de l'écran:
8 cm
capacité de la mémoire:
32 Go
UMTS:
Oui
LTE:
Oui
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
mémoire vive (RAM):
3 Go
fente à cartes SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
Wi-Fi:
Oui
Bluetooth:
Oui
GPS:
Oui
caméra avant:
Oui
résolution caméra arrière:
13 MP
raccordement USB avec fonction hôte:
Oui
raccordement Sync:
autre
sortie graphique:
mini-HDMI
clavier externe enfichable:
Oui
couleur:
noir
largeur:
228 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
14 mm
poids:
594 g
Les Atouts de l'article:
La tablette CORE T5 est parfaitement adaptée pour les professionnels les plus exigeants appelés à évoluer dans des environnements hostiles. Conçue dans les exigences CROSSCALL, la CORE-T5 s’impose comme l’appareil durable par excellence capable de faire fonctionner les applications métiers les plus strictes grâce à son processeur puissant. Connectée en 4G+ et en Wi-Fi. Enfin, elle embarque un haut-parleur 100dB ainsi que 2 boutons programmables pouvant être paramétrés sur n’importe quelle application PMR. Compatible X-LINKTM*, la CORE-T5 est également au cœur d’un écosystème d’accessoires pensés pour parfaitement accompagner les professionnels les plus exigeants. Garantie 5 ans, norme MIL -STD- 810H Processeur Snapdragon 665 – Certification AER Connectivité 4G+ et WIFI






