Crouzet - 11-Pin DIN Rail Base - 25622080

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - 11-Pin DIN Rail Base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 56 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150021638

Réf. Sonepar

00137000025

Réf. Fournisseur

25622080

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

nombre de broches:

11

largeur:

56 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

23.5 mm

11-Pin DIN Rail Base