Crouzet - Analog Timer TMR48 X, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 5 A, 0.02 s - 300 h, 48 mm - 88886116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.02...0.02 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150021553
Réf. Sonepar
00137002263
Réf. Fournisseur
88886116
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.02...0.02 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Oui
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
96.8 mm
appareil complet avec socle:
Oui