Crouzet - Chronos 2 Timer MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm - 88827044

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Chronos 2 Timer MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...100 s

  • fonction glissant à l'enclenchement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150046785

Réf. Sonepar

00137827044

Réf. Fournisseur

88827044

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...100 s

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

avec sortie de semiconducteur:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

Chronos 2 Solid State Timer MHS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Function H-Ht: Interval + Memory, DIN Rail, 17.5 mm