Crouzet - Chronos 2 Timer RQR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2C/O, 5 A, 0.1 s - 1 h, 17.5 mm - 88866175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150046983
Réf. Sonepar
00137866175
Réf. Fournisseur
88866175
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Oui
fonction formation d'impulsion:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
68 mm