Crouzet - Chronos 2 Timer TK2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.06 s - 160 s, 22.5 mm - 88865265

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Chronos 2 Timer TK2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.06 s - 160 s, 22.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150000244

Réf. Sonepar

00137002208

Réf. Fournisseur

88865265

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

95 mm

appareil complet avec socle:

Non

Chronos 2 Relay Timer TK2R1, 24 VDC / 24-240 VAC, 2 C/O, 8 A, 0.06 s - 160 s, Function K: True Off-Delay, DIN Rail, 22.5 mm