Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Nbr32- 20I/12 O R 24Vdc - 88973211

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Nbr32- 20I/12 O R 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • nombre de sorties analogiques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150039442

Réf. Sonepar

00137002418

Réf. Fournisseur

88973211

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

20

nombre de sorties numériques:

12

avec affichage:

Non

évolutif:

Non

avec minuterie:

Oui

Module Logic Controller 3 M3 Nbr32 24Vdc