Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cb20- 12I/8O R 230Vac - 88974033

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cb20- 12I/8O R  230Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150039749

Réf. Sonepar

00137002425

Réf. Fournisseur

88974033

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Smart Cb20-230Vac