Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM40x27, 10-80 VDC, 6 Digits - 99783810

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM40x27, 10-80 VDC, 6 Digits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - montage apparent et sur panneau avant

  • plage de comptage - 99999.9 h

  • type de tension - DC

  • fonction réinitialisation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00137003022

Réf. Fournisseur

99783810

Marque

Crouzet

modèle:

analogique

mode de pose:

montage apparent et sur panneau avant

plage de comptage:

99999.9 h

type de tension:

DC

fonction réinitialisation:

sans

nombre de chiffres:

6

type d’entraînement:

quartz

largeur:

27.4 mm

hauteur:

40.64 mm

profondeur d'encastrement:

73.45 mm

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Electromechanical Hour Counter CHM40x27, 40 x 27 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 10-80 VDC, Panel Mount (Clip)