Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 100-130 VAC, 50 Hz, 7 Digits - 99772712

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 100-130 VAC, 50 Hz, 7 Digits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 100...130 V

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044880

Réf. Sonepar

00137772712

Réf. Fournisseur

99772712

Marque

Crouzet

type de pôle:

quatre conducteurs

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

100...130 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP52

Electromechanical Hour Counter CHM48, 48 x 48 mm, Mechanical Dial, 7 Digits, 100-130 VAC, 50 Hz, Panel Mount (Clip)