Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 100-130 VAC, 60 Hz, 7 Digits - 99772715

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 100-130 VAC, 60 Hz, 7 Digits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • plage de comptage - 1e+007 h

  • tension d'entrée - 100...130 V

  • type de tension - AC

  • fonction réinitialisation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044934

Réf. Sonepar

00137772715

Réf. Fournisseur

99772715

Marque

Crouzet

modèle:

analogique

plage de comptage:

1e+007 h

tension d'entrée:

100...130 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

60...60 Hz

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

28 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

50 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

9 mm

indice de protection (IP):

IP52

Electromechanical Hour Counter CHM48, 48 x 48 mm, Mechanical Dial, 7 Digits, 100-130 VAC, 60 Hz, Panel Mount (Clip)