Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 187-264 VAC, 60 Hz, 6 Digits - 99772716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 1e+007 h
tension d'entrée - 187...264 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150044941
Réf. Sonepar
00137772716
Réf. Fournisseur
99772716
Réf. Commerciale
Crouzet
modèle:
analogique
mode de pose:
montage frontal
plage de comptage:
1e+007 h
tension d'entrée:
187...264 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
60...60 Hz
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
28 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
48 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
50 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
9 mm
indice de protection (IP):
IP52