Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHM48, 20-30 VAC, 50 Hz, 7 Digits - 99772710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
plage de comptage - 1e+007 h
tension d'entrée - 20...30 V
type de tension - AC
fonction réinitialisation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150044866
Réf. Sonepar
00137772710
Réf. Fournisseur
99772710
Réf. Commerciale
Crouzet
modèle:
analogique
plage de comptage:
1e+007 h
tension d'entrée:
20...30 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
28 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
48 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
50 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
9 mm
indice de protection (IP):
IP52