Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHMDR, 10-80 VDC, 6 Digits - 99793810N

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHMDR, 10-80 VDC, 6 Digits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 99999.9 h

  • type de tension - DC

  • fonction réinitialisation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051451

Réf. Sonepar

00137005145

Réf. Fournisseur

99793810N

Marque

Crouzet

modèle:

analogique

mode de pose:

rail DIN

plage de comptage:

99999.9 h

type de tension:

DC

fonction réinitialisation:

sans

nombre de chiffres:

6

type d’entraînement:

quartz

largeur:

36 mm

hauteur:

100 mm

profondeur d'encastrement:

65 mm

largeur de la façade:

36 mm

hauteur de la façade:

45 mm

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

4X

Electromechanical Hour Counter CHMDR, 35 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 10-80 VDC, DIN Rail