Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM42x29, 230 VAC, 4 Digits, Resettable - 99774418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 4
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00137002996
Réf. Fournisseur
99774418
Réf. Commerciale
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
4
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
41.9 mm
hauteur:
28.9 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui