Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x24, 230 VAC, 6 Digits, Non Resettable, S - 99776901

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x24, 230 VAC, 6 Digits, Non Resettable, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de tension d'entrée - 50 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150045535

Réf. Sonepar

00137776901

Réf. Fournisseur

99776901

Marque

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

50 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Non

Electromechanical Impulse Counter CIM48x24, 48 x 24 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 230 VAC, Without Reset Function, Panel Mount (Screw)